曜日別特売
CDG1LN63-150FZ-M9BW-XC85 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-150FZ SMC 22868223

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-150FZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XC85) 食品機械用グリース仕様
注文コード
22868223
品番
CDG1LN63-150FZ-M9BW-XC85
参考基準価格(税別)¥25,350販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
(-XC85) 食品機械用グリース仕様
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする