SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40TF
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912488
CDG1ZN40TF-15Z
CADデータダウンロード
15
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22912497
CDG1ZN40TF-320Z
CADデータダウンロード
320
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
22912506
CDG1ZN40TF-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
22912515
CDG1ZN40TF-700Z
CADデータダウンロード
700
¥
17,400
取扱い終了
返品不可
22912524
CDG1ZN40TF-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
8,650
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください