標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-350Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-350Z - SMC
ストローク(mm)
350
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925928CDJ2B16-350Z-M9B-B(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥11,850
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925937CDJ2B16-350Z-M9N-B(-) 0.5(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925946CDJ2B16-350Z-M9NL-A(L) 3(A) レール取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする