SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-50Z
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22938729
CDJ2F10-50Z-C73C-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938738
CDJ2F10-50Z-M9BAVL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥
11,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938747
CDJ2F10-50Z-M9BS-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
5,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください