SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-10Z
ストローク(mm)
10
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22942764
CDJ2L10-10Z-A93Z-A
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
8,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22942773
CDJ2L10-10Z-M9N-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
9,280
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください