※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-10Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(-) 0.5
(Z) 5
(-) 0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22942773
品番
CDJ2L10-10Z-M9N-A
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
ストローク(mm)
10
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード