SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-17Z
ストローク(mm)
17
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22953255
CDM2BZ20-17Z
CADデータダウンロード
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22953264
CDM2BZ20-17Z-M9BVLS
CADデータダウンロード
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください