標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-450Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-450Z - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
450
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23024908CDM2F20-450Z-B59W-XC22
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23024935CDM2F20-450Z-XC22
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
23024917CDM2F20-450Z-C73C
¥16,670
取扱い終了
返品不可
23024926CDM2F20-450Z-M9BZ
¥18,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする