曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40TF - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23082999CM2B40TF-105Z-XB6105(-) ラバークッション
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23083008CM2B40TF-110Z-XB6110(-) ラバークッション
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23083017CM2B40TF-160AZ160(A) エアクッション
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083026CM2B40TF-250AZ-W250(A) エアクッション
¥16,420
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083044CM2B40TF-80Z-XB680(-) ラバークッション
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
23083053CM2B40TF-850AZ850(A) エアクッション
¥23,270
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083035CM2B40TF-50Z50(-) ラバークッション
¥9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする