※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40TF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
110
80
105
110
160
250
850
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23083008
品番
CM2B40TF-110Z-XB6
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
110
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード