曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L25V

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L25V - SMC
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23090848CM2L25V-125Z-XC6125(-) ラバークッション
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
23090857CM2L25V-175AZ175(A) エアクッション
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23090866CM2L25V-250Z250(-) ラバークッション
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23090875CM2L25V-30Z30(-) ラバークッション
¥9,520
¥8,698
¥9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
23090884CM2L25V-30Z-XC630(-) ラバークッション
¥9,630
¥8,798
¥9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする