SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04M2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23217365
AW40-04M2-6-B
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計(カラーゾーン付)
0.05~0.85
オートドレンなし
40
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください