曜日別特売
CDU20-60A-M9N フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60A SMC 23290883

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60A

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード23290883品番CDU20-60A-M9N
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする