SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB32TN
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23327143
MDUB32TN-35DMZ-M9NWL
CADデータダウンロード
35
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23327159
MDUB32TN-45DZ-A96VL
CADデータダウンロード
45
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23327168
MDUB32TN-5DZ-M9BV
CADデータダウンロード
5
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください