曜日別特売
MDUB32TN-35DMZ-M9NWL プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB32TN SMC 23327143

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB32TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード23327143品番MDUB32TN-35DMZ-M9NWL
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ストローク(mm)
35
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする