SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUWL25
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23334369
MUWL25-13DZ
CADデータダウンロード
13
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23334378
MUWL25-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください