曜日別特売
MUWL25-13DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUWL25 SMC 23334369

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUWL25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)13
内容量1個注文コード23334369品番MUWL25-13DZ
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
13
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする