SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-850BZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
850
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23401158
CY1SG32-850BZ-X210
CADデータダウンロード
¥
117,870
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23401167
CY1SG32-850BZ-X324
CADデータダウンロード
¥
118,860
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください