SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-680Z
ストローク(mm)
680
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23412254
CY1S32-680Z
CADデータダウンロード
¥
95,590
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23412263
CY1S32-680Z-A93
CADデータダウンロード
¥
99,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23412279
CY1S32-680Z-A93V
CADデータダウンロード
¥
99,660
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください