SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-300Z
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23413706
CY1S40-300Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
112,530
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23413715
CY1S40-300Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
113,190
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23413724
CY1S40-300Z-X324
CADデータダウンロード
¥
113,850
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください