SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-800BZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
800
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23414424
CY1S40-800BZ-A93-X116
CADデータダウンロード
¥
141,680
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23414433
CY1S40-800BZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
141,350
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23414449
CY1S40-800BZ-X116
CADデータダウンロード
¥
138,270
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23414458
CY1S40-800BZ-X2423
CADデータダウンロード
¥
136,620
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください