曜日別特売

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 - SMC
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
表示単位
ブロックタイプ
レギュレータブロックの連数
給気ブロック取付位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23486996ARM11AB4-M22-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(M) 10連L側
50,160
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487005ARM11AB4-110-P(P) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(1) 1連R側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487014ARM11AB4-212-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(2) 2連L側
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487023ARM11AB4-222-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(2) 2連L側
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487039ARM11AB4-231-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(2) 2連L側
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487048ARM11AB4-310-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(3) 3連L側
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487057ARM11AB4-310-L1(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(3) 3連L側
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487066ARM11AB4-310-NZA-P(N) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)集中給気ブロック(3) 3連R側
40,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487075ARM11AB4-312-Q-P(Q) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロック(3) 3連R側
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487084ARM11AB4-322-A(A) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa圧力スイッチ付集中給気ブロック(3) 3連L側
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487093ARM11AB4-322-M-N(M) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロック(3) 3連L側
51,480
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487109ARM11AB4-322-N(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(3) 3連R側
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487118ARM11AB4-327-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(3) 3連L側
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487127ARM11AB4-329-K(K) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa圧力スイッチ付集中給気ブロック(3) 3連L側
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487136ARM11AB4-338(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(3) 3連L側
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487145ARM11AB4-338-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(3) 3連L側
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487154ARM11AB4-408-M(M) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロック(4) 4連L側
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487163ARM11AB4-410-NZA-P(N) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)集中給気ブロック(4) 4連R側
53,520
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487179ARM11AB4-412-N(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(4) 4連R側
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487188ARM11AB4-420-L(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(4) 4連L側
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487197ARM11AB4-422-N(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(4) 4連R側
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487206ARM11AB4-438-N(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(4) 4連R側
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487215ARM11AB4-509-L1(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(5) 5連L側
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487224ARM11AB4-529-P(P) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa3方弁集中給気ブロック(5) 5連R側
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487233ARM11AB4-538-N(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(5) 5連R側
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487249ARM11AB4-607-J(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(6) 6連L側
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487258ARM11AB4-610-J5(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(6) 6連L側
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487267ARM11AB4-638(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(6) 6連L側
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487276ARM11AB4-738(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa集中給気ブロック(7) 7連L側
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23487285ARM11AB4-810-NZA-P(N) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)集中給気ブロック(8) 8連R側
103,680
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする