マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2 - SMC
付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デジタル圧力スイッチ出力
排気機構
表示単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23488256ARM11BB2-M08-A-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
127,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488265ARM11BB2-M08-A5(-) なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
58,630
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488274ARM11BB2-M18-A(-) なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4
50,220
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488283ARM11BB2-R26-A(-) なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(26) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ4
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488299ARM11BB2-R34-AZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(34) IN側: エルボΦ6 OUT側: ストレートΦ6
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488308ARM11BB2-108-A-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488317ARM11BB2-108-AZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488326ARM11BB2-219-A(-) なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(19) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ4
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488335ARM11BB2-220-AZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488344ARM11BB2-220-A3ZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488353ARM11BB2-408-A-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488369ARM11BB2-408-A3ZA-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488378ARM11BB2-420-A3ZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488387ARM11BB2-520-AZA-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6
66,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488396ARM11BB2-606-AZ(-) なしリリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488405ARM11BB2-620-A2(-) なしノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする