マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB3

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB3 - SMC
ハンドル位置(B) 正面付属品(A) 圧力表示機能有配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
デジタル圧力スイッチ出力
表示単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23488414ARM11BB3-M34-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(34) IN側: エルボΦ6 OUT側: ストレートΦ6
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488423ARM11BB3-R27-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ6
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488439ARM11BB3-R27-A2ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ6
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488448ARM11BB3-108-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488457ARM11BB3-208-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488466ARM11BB3-208-A5リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488475ARM11BB3-220-A6ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488484ARM11BB3-227-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ6
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488493ARM11BB3-308-AZリリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488509ARM11BB3-308-A3リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488518ARM11BB3-407-A3-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488527ARM11BB3-408-AZリリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488536ARM11BB3-418-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488545ARM11BB3-434-A6ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6 OUT側: ストレートΦ6
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488554ARM11BB3-606-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4
77,390
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488563ARM11BB3-706-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4
89,980
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488579ARM11BB3-727-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ6
34,540
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488588ARM11BB3-734-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(34) IN側: エルボΦ6 OUT側: ストレートΦ6
91,140
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488597ARM11BB3-827-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6 OUT側: エルボΦ6
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする