SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1500
仕様
(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23511828
MY1CW25-1500-M9BAZ-XC67
CADデータダウンロード
¥
143,770
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23511837
MY1CW25-1500-XC67
CADデータダウンロード
¥
134,640
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください