SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-530
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
530
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23537308
MY1C25-530
CADデータダウンロード
¥
76,670
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23537317
MY1C25-530-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
83,490
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください