SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-50LS
ストローク(mm)
50
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23594114
MY1M32-50LS
CADデータダウンロード
¥
76,890
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23594123
MY1M32-50LS-Z73
CADデータダウンロード
¥
81,180
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23594139
MY1M32-50LS-Z73L
CADデータダウンロード
¥
81,840
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23594148
MY1M32-50LS-Z73LS
CADデータダウンロード
¥
79,370
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください