SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-200L6
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23606346
MY3M16-200L6-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
60,450
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23606355
MY3M16-200L6-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
59,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください