メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-500L7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-500L7 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23623408MY1H20-500L7
126,720
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
23623417MY1H20-500L7-A93L
130,790
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする