メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-100ALW

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-100ALW - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(W) 両ポート側付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23624783MY1H20G-100ALW
127,770
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする