SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-200SLZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23630986
MY1H25-200SLZ
CADデータダウンロード
¥
104,720
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23630995
MY1H25-200SLZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
110,990
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23631004
MY1H25-200SLZ-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
¥
113,520
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください