メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-300HZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-300HZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23632307MY1H25-300HZ-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
132,330
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23632316MY1H25-300HZ-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
131,670
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23632325MY1H25-300HZ-M9BWL-XC56(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
133,870
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23632334MY1H25-300HZ-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23632343MY1H25-300HZ-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
130,350
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする