SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-500L6LZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23635615
MY1H25-500L6LZ
CADデータダウンロード
¥
139,980
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23635624
MY1H25-500L6LZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
144,050
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23635633
MY1H25-500L6LZ-M9BWL-XC56
CADデータダウンロード
¥
149,330
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23635649
MY1H25-500L6LZ-XC56
CADデータダウンロード
¥
142,510
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください