曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-450LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-450LZ - SMC
ストローク(mm)
450
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23644015MY1H25G-450LZ-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
135,300
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23644024MY1H25G-450LZ-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し(-) 2ヶ付
137,560
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23644033MY1H25G-450LZ-M9BL-XC56M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
142,070
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする