メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-100SLFZ
- 仕様
- (-XC56) ノックピン穴付
- ストローク(mm)
- 100
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- リード線(m)
- (Z) 5
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- エンドロックの位置
- (F) 左ポート側付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



















