SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32G-100LZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23655513
MY1H32G-100LZ-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
¥
134,970
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23655529
MY1H32G-100LZ-M9BS
CADデータダウンロード
¥
128,760
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23655538
MY1H32G-100LZ-M9BW-XC56
CADデータダウンロード
¥
134,860
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23655547
MY1H32G-100LZ-XC56
CADデータダウンロード
¥
128,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください