SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-150LEZ
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(E) 右ポート側付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23662626
MY1H40-150LEZ
CADデータダウンロード
¥
184,310
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23662635
MY1H40-150LEZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
¥
191,790
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23662644
MY1H40-150LEZ-M9BWVL-XC56
CADデータダウンロード
¥
194,540
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23662653
MY1H40-150LEZ-XC56
CADデータダウンロード
¥
187,060
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください