メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H40G-150LH
- シリンダ内径(Φmm)
- 40
- ストローク(mm)
- 150
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ
- 左側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



















