メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-450LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-450LZ - SMC
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755139MY1B25-450LZ-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
74,250
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
23755148MY1B25-450LZ-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
75,130
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
23755157MY1B25-450LZ-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,460
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
23755166MY1B25-450LZ-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
76,120
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする