SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-150AZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23768703
MY1B32-150AZ
CADデータダウンロード
¥
69,630
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23768719
MY1B32-150AZ-A93VZ
CADデータダウンロード
¥
75,020
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください