曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-500H7Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-500H7Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23774294MY1B32-500H7Z
96,360
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
23774303MY1B32-500H7Z-M9NL
102,850
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする