曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1510Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1510Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1510配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23786763MY1B40-1510Z-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
120,890
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
23786779MY1B40-1510Z-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
122,430
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする