SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01G
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23920506
AR20-F01G-N-B-X425
CADデータダウンロード
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください