曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BG - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23920628AR20-F02BG-B-X425(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(-)左→右
14,950
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920655AR20-F02BG-1Y-B(1) 0.02~0.2設定(Y) 上向き(-)左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
23920619AR20-F02BG-B-X406-(-) 下向き(-)左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
23920637AR20-F02BG-RY-B(-) 0.05~0.85設定(Y) 上向き(R)右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
23920646AR20-F02BG-1RY-B(1) 0.02~0.2設定(Y) 上向き(R)右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23920655AR20-F02BG-1Y-B46257131AR20-F02BG-1Y-DAR20-F02BG-1Y-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 46257131AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする