SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01G
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23920874
AR20-N01G-Z-B-X406
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(-)左→右
(N) NPT
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください