曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BG - SMC
ボディサイズ20内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23921538AR20-02BG-B-X470Rc1/4-Rc左→右丸形圧力計(リミットインジケータ付)
15,020
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
23921565AR20-02BG-NY-B-X425(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
14,950
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
23921574AR20-02BG-R-B-X425(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
14,950
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
23921583AR20-02BG-Y-B-X425(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
14,950
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
23921556AR20-02BG-NY-B(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
代替品有
23921547AR20-02BG-N-B-X425(02) 1/40.1~1.7(-) Rc(-)左→右(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
14,950
取扱い終了
返品不可
23921599AR20-02BG-1NRY-B(02) 1/4(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(R)右→左(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23921556AR20-02BG-NY-B59070256AR20-02BG-NY-DAR20-02BG-NY-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 59070256AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする