レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03G

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03G - SMC
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ25設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
排気機構
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23923674AR25-03G-B-X425(-)左→右(-) リリーフタイプ(-) 下向き
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923683AR25-03G-B-X430(-)左→右(-) リリーフタイプ(-) 下向き
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923699AR25-03G-N-B-X425(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ(-) 下向き
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923717AR25-03G-R-B-X430(R)右→左(-) リリーフタイプ(-) 下向き
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923708AR25-03G-NY-B(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ(Y) 上向き
4,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする