レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02H

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02H - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23925327AR30-02H-B-X425(-) 0.05~0.85設定
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23925318AR30-02H-B-X406-
4,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23925318AR30-02H-B-X40666271199AR30-02H-D-X406AR30-02H-B-X406 AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 66271199AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする