SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03H
ボディサイズ
40
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23927899
AR40-03H-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927908
AR40-03H-B-X440
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23927917
AR40-03H-Y-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください