SMC
精密レギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-IRシリーズ
ねじの種類
Rc
最高使用圧力(MPa)
1
圧力計
圧力計なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
最高使用圧力(MPa)
圧力計
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24216423
25A-IR1020-01B-R
Rc1/8
Rc
1
圧力計なし
1
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24216439
25A-IR2000-02-R
Rc1/4
Rc
1
圧力計なし
2
¥
16,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24216448
25A-IR3000-04
Rc1/2
Rc
1
圧力計なし
3
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください